GEWISS - GEWGW20821 RIVELATORE DI MOVIMENTO A RAGGI INFRAROSSI - 230V ac 50/60Hz - 1NA 3A(AC1) 250V ac - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Max. Einschaltdauer - 10 min
Erfassungswinkel horizontal - 120...120 °
Montagehöhe - 1 m
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564038561
Artikelnummer
GEWGW20821
Herstellernummer
GW20821
Hersteller
GEW
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Max. Einschaltdauer:
10 min
Erfassungswinkel horizontal:
120...120 °
Montagehöhe:
1 m
Konstantlichtregelung:
ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Einschaltdauer:
15 s


