Startseite

GEWISS - GEWGW20620 RONZATORE - 230V ac - 50Hz - 8VA - 75 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20620

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW20620 RONZATORE - 230V ac - 50Hz - 8VA - 75 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Lautstärke - 75 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564001138

Artikelnummer

GEWGW20620

Herstellernummer

GW20620

Hersteller

GEW

Nennspannung:

230 V

Lautstärke:

75 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Tonart:

Dauerton

Stromaufnahme:

0.035 A

Schutzart (IP):

IP41

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

Serie civile universale in versione con tasto nero satinato e tasto bianco lucido. Ampia gamma di prodotti per rispondere ad ogni esigenza installativa. 3 gamme di placche disponibili fino a 14 colori con modularità da 1 a 12 posti. Un’unica serie che offre soluzioni da incasso, da parete e per applicazioni speciali. Apparecchi 16 AX per il comando di carichi fluorescenti