GEWISS - GEWGW15656 SEGNAPASSO - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPALE - 4 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP41
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
2 ST
EAN
8034035076527
Artikelnummer
GEWGW15656
Herstellernummer
GW15656
Hersteller
GEW
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP41
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Fassung:
ohne
Nennspannung:
12...230 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung DALI:
nein
Mit Einbaudose:
nein
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Nennstrom:
2.2...2.2 mA
Schutzklasse:
ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
85 mm
Länge:
125 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme


