GEWISS - GEWGW15606 RONZATORE - 12V ac 50 Hz 8VA 70 dBA 1 METRO - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Lautstärke - 70 dB
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Packung
24 ST
EAN
8034035076336
Artikelnummer
GEWGW15606
Herstellernummer
GW15606
Hersteller
GEW
Nennspannung:
12 V
Lautstärke:
70 dB
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Tonart:
Dauerton
Stromaufnahme:
0.67 A
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Trafo eingebaut:
nein