GEWISS - GEWGW15492 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 275V ac 50/60Hz - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART - GW15492

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 250 V
Nennlaststrom - 16 A
Montageart - Aufputz/Unterputz
Schutzpegel - 1 kV
Höchste Dauerspannung AC - 275 V
Packung
12 ST
EAN
8034035076091
Artikelnummer
GEWGW15492
Herstellernummer
GW15492
Hersteller
GEW
Nennspannung AC:
250 V
Nennlaststrom:
16 A
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Schutzpegel:
1 kV
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Polzahl:
2
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
8 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Prüfklasse Typ 3:
nein
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1 kV
Schutzart (IP):
IP41
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein


