GEWISS - GEWGW14703 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART - GW14703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor
Ausführung Uhr - digital
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8011564268685
Artikelnummer
GEWGW14703
Herstellernummer
GW14703
Hersteller
GEW
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Ausführung Uhr:
digital
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Apparecchi Per il controllo del clima.Con batteria tampone ricaricabile per garantire l’aggiornamento del calendario (data, giorno, ora) anche in caso di assenza di rete.


