GEWISS - GEWGW14453 PRESA AUDIO VIDEO - RCA DOPPIO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Lautsprecheranschluss
Montageart - Modulträger
Farbe - Titan
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Tragring - nein
Packung
24 ST
Produktserien
EAN
8011564265172
Artikelnummer
GEWGW14453
Herstellernummer
GW14453
Hersteller
GEW
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Montageart:
Modulträger
Farbe:
Titan
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm


