AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14453 PRESA AUDIO VIDEO - RCA DOPPIO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART - GW14453

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW14453 PRESA AUDIO VIDEO - RCA DOPPIO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connessione per altoparlante

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Titanio

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564265172

Codice prodotto

GEWGW14453

Cod. produttore

GW14453

Produttore

GEW

Utilizzo:

Connessione per altoparlante

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Titanio

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.