Startseite

GEWISS - GEWGW12856 SENSORE DI MOVIMENTO CONNESSO - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - NA 2A (AC1) 240 V ac - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12856

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12856 SENSORE DI MOVIMENTO CONNESSO - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - NA 2A (AC1) 240 V ac - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - sonstige

  • Betriebsartenschalter - nein

  • Erfassungswinkel horizontal - -48...48 °

  • Vernetzbar - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8034035090936

Artikelnummer

GEWGW12856

Herstellernummer

GW12856

Hersteller

GEW

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

sonstige

Betriebsartenschalter:

nein

Erfassungswinkel horizontal:

-48...48 °

Vernetzbar:

ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Konstantlichtregelung:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

schwarz

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Treppenhausüberwachung:

nein

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

SMART HOME connessa Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.