Startseite

GEWISS - GEWGW12796 ATTUATORE ON/OFF - 1 CANALE - 16A - KNX - 2 MODULI - NERO - CHORUSMART - GW12796

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW12796 ATTUATORE ON/OFF - 1 CANALE - 16A - KNX - 2 MODULI - NERO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564278691

Artikelnummer

GEWGW12796

Herstellernummer

GW12796

Hersteller

GEW

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

1500 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

nein

Attuatori 1 canale 16A KNX per l'attivazione di carichi attraverso contatto di uscita (NA/NC) privo di potenziale. Munito di pulsante frontale di comando locale, led di segnalazione chiusura contatto di uscita e led di localizzazione notturna. Da configurare tramite software ETS. Esecuzione di comandi ON-OFF, comandi temporizzati con funzione di preallarme allo spegnimento, comandi prioritari e di gestione scenari. Per le lampade a scarica e per le lampade fluorescenti rifasate si consiglia l'uso di un relè di appoggio. Dotato di morsetto ad innesto per il collegamento al bus con coperchietto di protezione. • Colore: nero • Contatti di uscita: 1NA/NC 16A(AC1) 230Vac • Numero moduli Chorus: 2