Startseite

GEWISS - GEWGW10606 RONZATORE - 12V ac 50 Hz 8VA 70 dBA 1 METRO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10606

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW10606 RONZATORE - 12V ac 50 Hz 8VA 70 dBA 1 METRO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Lautstärke - 70 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564604315

Artikelnummer

GEWGW10606

Herstellernummer

GW10606

Hersteller

GEW

Nennspannung:

12 V

Lautstärke:

70 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Tonart:

Dauerton

Stromaufnahme:

0.67 A

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

Ronzatore - 12V AC 50Hz 8VA 70dB a 1 metro - 1 modulo - bianco