Startseite

G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500303299 TEG/HR Tel. da est.sch.CT1285/1994 30x2x - 6T500303299

KopierenKopieren
G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500303299 TEG/HR Tel. da est.sch.CT1285/1994 30x2x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 60

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie

Packung

  • 1 M

EAN

7449072534359

Artikelnummer

GCO6T500303299

Herstellernummer

6T500303299

Hersteller

GCO

Ader-Zahl:

60

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Anzahl der Verseilelemente:

30

Schirm über Verseilelement:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Außendurchmesser ca.:

18 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

120 mm

TE 30 x 2 x 0,6 GH/R