G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500203299 TEG/HR Tel. da est.sch.CT1285/1994 20x2x - 6T500203299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 40
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie
Packung
1 M
EAN
7449072534335
Artikelnummer
GCO6T500203299
Herstellernummer
6T500203299
Hersteller
GCO
Ader-Zahl:
40
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Anzahl der Verseilelemente:
20
Schirm über Verseilelement:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Außendurchmesser ca.:
15 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
100 mm


