FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVKIT2-5G VKIT2-5G 2 TOP47-5G+MAX35G-345U - VKIT2-5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 14 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Frequenzband 1 - 470...694 MHz
Packung
5 ST
EAN
8055271138527
Artikelnummer
FTEVKIT2-5G
Herstellernummer
VKIT2-5G
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
14 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Frequenzband 1:
470...694 MHz
Kanalbereich:
21...48
Omnidirektional:
nein
VKIT2-5G composto da 2 antenne DTT UHF TOP47-5G e centralino autoalimentato MAX35g-345U a 4 ingressi (BIII / IV / V / UHF) con filtro 5G integrato.


