Startseite
Nicht mehr in Produktion

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEUNICO UNICO RICEVITORE TIV SAT HD CON CARD - UNICO

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEUNICO UNICO RICEVITORE TIV SAT HD CON CARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • SAT-Empfang - ja

  • Terrestrischer Empfang - nein

  • Kabel-Empfang - nein

  • IP-TV-Empfang - nein

  • Digitaler Empfang - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4260414280405

Artikelnummer

FTEUNICO

Herstellernummer

UNICO

Hersteller

FTE

SAT-Empfang:

ja

Terrestrischer Empfang:

nein

Kabel-Empfang:

nein

IP-TV-Empfang:

nein

Digitaler Empfang:

ja

Analoger Empfang:

nein

Audio-Ausgang analog:

ja

Audio-Ausgang digital, koaxial:

nein

Audio-Ausgang digital, optisch:

nein

Anzahl der HF-Eingänge:

1

Anzahl der Scart-Anschlüsse:

1

Frequenz:

50...870 MHz

Steuersignal am HF-Eingang:

0/14/18 V DiSEqC

Max. Speisestrom:

400 mA

Kindersicherung:

nein

Mit On Screen Display:

ja

Timer:

ja

Anzahl der Programmspeicherplätze:

4000

Videotextfunktion:

nein

Radiotaste:

ja

Twin-Receiver:

nein

Mit Festplatte:

nein

Anzahl der CI-Schnittstellen:

0

CA-embedded:

nein

HDTV tauglich:

ja

Software-Update:

Daten-Schnittstelle

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung:

220...240 V

HF-Modulator:

nein

Farbe:

schwarz

Netzschalter:

nein

Display:

7 Segment

S-Video-Ausgang:

nein

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

1

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

HF-Durchschleif-Ausgang:

nein

USB-Aufnahmefunktion:

nein

UNICO è un decoder digitale satellitare ad Alta Definizione, veloce e performante che dà accesso alla programmazione Free e tivùsat HD. I segnali delle immagini vengono emessi tramite HDMI (fino a una risoluzione di 1080p) o tramite AV (adattatore SCART incluso).Ciò significa che UNICO può essere collegato a quasi tutti i televisori. Il telecomando è dotato di una funzione di apprendimento peril controllo delle funzioni più importanti del televisore (pulsanti standby, volume e sorgente). PUNTI DI FORZA: Full HD – supporta la risoluzione HD fino a 1920 x 1080 p - Gamma di frequenza: 915 ... 2150 MHz - SCR: Unicable 1/2 dCSS - USB Mediaplayer per riprodurre foto, filmati e musica - Aggiornamento software attraverso USB - Lingue OSD: Italiano, Inglese - Alimentazione: 12 V DC / 100 ... 240 AC - Smart card inclusa nella confezione