FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERACKIP55-15U RACKIP55-15U Armadio Rack IP55 15U 640x4 - RACKIP55-15U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung der Profilschiene - L-förmig
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 15
Packung
1 ST
EAN
8050162332534
Artikelnummer
FTERACKIP55-15U
Herstellernummer
RACKIP55-15U
Hersteller
FTE
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
15
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Art der Lüftung:
passiv
Tiefe:
480 mm
Höhe:
828 mm
Breite:
640 mm
Mit Fronttür:
ja
Max. Belastbarkeit:
60 kg
Mit Dachblech:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Zerlegbar:
nein
Mit Erdung:
nein
Farbe:
grau
Mit Seitenwänden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
7035