FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEQUAD-R QUAD-R LNB 4 USCITE UNIVERSALI RED - QUAD-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Quad LNB
Farbe - grau
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 4
Aufnahme - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8055271137254
Artikelnummer
FTEQUAD-R
Herstellernummer
QUAD-R
Hersteller
FTE
Ausführung:
Quad LNB
Farbe:
grau
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
4
Aufnahme:
40 mm
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein
Convertitore Low Noise Converter RED Certified con bassa figura di rumore di 0,3 dB con 4 uscite universali. Consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da una posizione orbitale.


