FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS150G OS150G PARABOLA 150CM + AZ/ELIMB. SINGOL - OS150G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - Single universal
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 150 cm
Farbe - grau
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8436049492513
Artikelnummer
FTEOS150G
Herstellernummer
OS150G
Hersteller
FTE
Art des Speisesystems/LNB:
Single universal
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
150 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
45 dB


