FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS100-1 OS100-1 PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB.1PZ. - OS100-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - Single universal
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 99 cm
Farbe - grau
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
Antenne Paraboliche
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8436018444154
Artikelnummer
FTEOS100-1
Herstellernummer
OS100-1
Hersteller
FTE
Art des Speisesystems/LNB:
Single universal
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
99 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Verstärkung:
39.4 dB


