Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR80SG-1 OR80SG-1 PARABOLA ACC. ANTRACITE IMB. 1P - OR80SG-1

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR80SG-1 OR80SG-1 PARABOLA ACC. ANTRACITE IMB. 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - Single universal

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 80 cm

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff des Spiegels - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8436023597692

Artikelnummer

FTEOR80SG-1

Herstellernummer

OR80SG-1

Hersteller

FTE

Art des Speisesystems/LNB:

Single universal

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

80 cm

Farbe:

anthrazit

Werkstoff des Spiegels:

Stahl

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Verstärkung:

38.1 dB

OR80SG-1 PARABOLA ACC. ANTRACITE IMB. 1P Antenna satellitare