Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEONT1GRF ONT1G-RF RICEVITORE GPON 1RF + 1GE

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEONT1GRF ONT1G-RF RICEVITORE GPON 1RF + 1GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Bauform - sonstige

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1

  • Ethernet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055271138657

Artikelnummer

FTEONT1GRF

Herstellernummer

ONT1GRF

Hersteller

FTE

Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Bauform:

sonstige

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Ethernet:

ja

Fast Ethernet:

ja

Gigabit Ethernet:

ja

10 Gigabit Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:

1

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LR):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SR):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):

0

Anzahl der ISDN WAN-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

40 Gigabit Ethernet:

nein

Wellenlänge:

1490 nm

Höhe:

25 mm

Breite:

86 mm

Tiefe:

85 mm

Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Terminale di Linea Ottica ONT GPON (Optical Network Unit) progettato per soddisfare le esigenze multiservizi degli operatori di rete e ampiamente utilizzabile negli ambiti terziati e residenziali caratterizzato da 1 porta GE e da 1 connettore RF (45?1000MHz).Si basa sull'evoluta tecnologia GPON garantendo flessibilita e buona qualita del servizio (QoS). Conforma allo standard ITU-T G.984.x