FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELOGUHF-5G LOGUHF-5G ANTENNA LOG BANDA UHF 14+14 EL - LOGUHF-5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 13.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 1.1 m
Packung
1 ST
EAN
8055271138282
Artikelnummer
FTELOGUHF-5G
Herstellernummer
LOGUHF-5G
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
13.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
1.1 m
Kanalbereich:
21...48
Omnidirektional:
nein
Antenna Logaritmica Banda UHF a 28 elementi, l'antenna con elementi in tondino di alluminio da 4 mm, con connettore F. L'antenna viene fornita con connettore F e cappuccio di protezione connettore.


