FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHYDRA45-5G HYDRA45-5G ANTENNA 27ELEM. BANDA UHF G17 - HYDRA45-5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 17 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 1.055 m
Packung
1 ST
EAN
8055271138237
Artikelnummer
FTEHYDRA45-5G
Herstellernummer
HYDRA45-5G
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
17 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
1.055 m
Kanalbereich:
21...48
Omnidirektional:
nein
Antenna a tre supporti disposti a spina di pesce; 27 elementi e guadagno di 17 dBi, rapporto A/D di 28 dB. Antenna altamente direttiva, ottimale per la ricezione dei segnali DTT. L'adattamento alle nuove frequenze 5G, permette all'antenna di attenuare eventuali segnali telefonici interferenti e avere un guadagno maggiore sui segnali TV.