FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEDUAL32-5G DUAL32-5G ANTENNA 16ELEM. BANDA UHF G 15 - DUAL32-5G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 14 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 0.505 m
Packung
10 ST
EAN
8055271138206
Artikelnummer
FTEDUAL32-5G
Herstellernummer
DUAL32-5G
Hersteller
FTE
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
14 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
0.505 m
Kanalbereich:
21...48
Omnidirektional:
nein
Antenna a doppia culla per banda UHF con connettore F. Con sistema Easy mount che permette al prodotto di essere montato velocemente e senza l'utilizzo di utensili. L'adattamento alle nuove frequenze 5G, permette all'antenna di attenuare eventuali segnali telefonici interferenti e avere un guadagno maggiore sui segnali TV.