FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEDCSS-R DCSS-R LNB DCSS 1 USCITA 16 PILOTI 2 LEG - DCSS-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 3
Aufnahme - 40 mm
Mit Schutzgehäuse - ja
Packung
1 ST
EAN
8055271137285
Artikelnummer
FTEDCSS-R
Herstellernummer
DCSS-R
Hersteller
FTE
Farbe:
grau
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
3
Aufnahme:
40 mm
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein
Convertitore dCSS + 2 uscite legacy, in grado di servire tramite l'uscita dCSS fino a 4 decoder SAT SCR e contemporaneamente offrire le 12 frequenze necessarie al funzionamento del decoder SKY-Q. Dispone di ulteriori 2 uscite legacy per servire decoder SAT indipendenti. Le uscite legacy sono utilizzate anche per il puntamento antenna con misuratori che non supportano i protocolli SCR o dCSS


