Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBSCA150 BSCA150 BRETELLA F.O. LSZH - SC/APC 150M - BSCA150

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBSCA150 BSCA150 BRETELLA F.O. LSZH - SC/APC 150M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 150 m

  • Anzahl der Fasern - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000338309

Artikelnummer

FTEBSCA150

Herstellernummer

BSCA150

Hersteller

FTE

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

150 m

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Mantel-Farbe:

blau

APC-Version Anschluss 1:

ja

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

ja

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Flammwidrig nach EN 50265-2-1:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

BSCA150 BRETELLA F.O. LSZH - SC/APC 150M Patch cord fibra ottica