Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBOXIP66-24P BOXIP66-24P Box IP66 24 bussole SC - BOXIP66-24P

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBOXIP66-24P BOXIP66-24P Box IP66 24 bussole SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC-Simplex

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputz/Einbau - nein

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 24

  • Kanaleinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162332480

Artikelnummer

FTEBOXIP66-24P

Herstellernummer

BOXIP66-24P

Hersteller

FTE

Steckverbindertyp:

SC-Simplex

Aufputzmontage:

ja

Unterputz/Einbau:

nein

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

24

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Werkstoff des Steckverbindergehäuses:

Metall

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Faserart:

Multimode/Singlemode

Mit Textfeld:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Umgebungstemperatur:

-40...60 °C

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Breite:

350 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

120 mm