FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBNV2000 BNV2000 AMPLIFICATORE DI LINEA SAT 16-24 - BNV2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Leitungsverstärker
Fernspeisbar - nein
Verstärkung bei Sat - 24 dB
Packung
1 ST
Produktserien
Multiswitch in cascata
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8436018441030
Artikelnummer
FTEBNV2000
Herstellernummer
BNV2000
Hersteller
FTE
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Leitungsverstärker
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung bei Sat:
24 dB
Netzteil:
beiliegend
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Rückkanal (BK):
nein
22 kHz-Generator:
nein


