AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBNV2000 BNV2000 AMPLIFICATORE DI LINEA SAT 16-24 - BNV2000

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBNV2000 BNV2000 AMPLIFICATORE DI LINEA SAT 16-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 1

  • Modello - Amplificatore di linea

  • Alimentazione a distanza - no

  • Guadagno satellitare - 24 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8436018441030

Codice prodotto

FTEBNV2000

Cod. produttore

BNV2000

Produttore

FTE

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

1

Modello:

Amplificatore di linea

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno satellitare:

24 dB

Alimentatore:

Incluso

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Canale di ritorno (CATV):

no

Generatore di 22-kHz:

no

Amplificatore di linea in banda 1 IF con guadagno di 20 dB, alimentazione da 12 a 18Vdc.Da utilizzare in impianti Sat o come amplificatori in testa sulle quattro polarità o in ingresso del decoder