Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALSW48-120 ALSW48-120 Alim. DIN 48Vcc 120W Serie SW - ALSW48-120

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEALSW48-120 ALSW48-120 Alim. DIN 48Vcc 120W Serie SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • 1. Ausgangsspannung bei DC - 48...48 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050162332657

Artikelnummer

FTEALSW48-120

Herstellernummer

ALSW48-120

Hersteller

FTE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

1. Ausgangsspannung bei DC:

48...48 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

120 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

40 mm

Wandmontage möglich:

nein

Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Höhe:

125 mm

Tiefe:

113 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne