FRONIUS - FNU4.210.054.001 FRONIUS SYMO 20.0-3-M LIGHT - 4.210.054.001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsnennleistung AC - 20000 W
Bemessungsspannung MPP - 200...800 V
Max. Eingangsstrom bei DC - 51 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge - 2
Europäischer Wirkungsgrad - 97.9 %
Packung
1 ST
EAN
9007947119773
Artikelnummer
FNU4.210.054.001
Herstellernummer
4.210.054.001
Hersteller
FNU
Ausgangsnennleistung AC:
20000 W
Bemessungsspannung MPP:
200...800 V
Max. Eingangsstrom bei DC:
51 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge:
2
Europäischer Wirkungsgrad:
97.9 %
Mit Datenlogger:
ja
Mit Trafo:
nein
Display:
Standard
Ethernet:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Drahtlos:
nein
Geeignet für Außenmontage:
ja
Gewicht:
43.4 kg
Breite:
510 mm
Höhe:
725 mm
Tiefe:
225 mm


