Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA WZ/03 SGAB. INDUS.SCOM. c/PARAP 3g - SCA WZ/03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Doppeltritt - nein

  • Anzahl der Stufen - 3

  • Stehhöhe - 0.69 m

  • Zweiteilig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8051160894840

Artikelnummer

FRISCA WZ/03

Herstellernummer

SCA WZ/03

Hersteller

FRI

Werkstoff:

Aluminium

Doppeltritt:

nein

Anzahl der Stufen:

3

Stehhöhe:

0.69 m

Zweiteilig:

nein

Gewicht:

11 kg

Mit Plattform:

ja

Klappbar:

ja

SGABELLO PROFESSIONALE PIEGHEVOLE CON PIATTAFORMA E PARAPETTO RIBALTABILE - GRADINI n? 3 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 1,25 - LARGHEZZA TRASPORTO mt 0,55 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 0,69 - CERTIFICATO A NORMA EUROPEA EN14183 - DOTATO DI: GRADINI LARGHI mm200 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO, PIATTAFORMA DIMENSIONI mm 410x420, INCLINAZIONE DI SALITA COMODA A 50?, CERNIERA DI SOSTEGNO CAVALLETTO REALIZZATA IN ROBUSTO PROFILATO DI ALLUMINIO ANTI-RUGGINE, n?2 RUOTE PER SPOSTAMENTO A CARRIOLA, PARAPETTO RIBALTABILE ALTO mt 0,69 CON AGGANCIO RAPIDO