Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V015/12 SCALA CAVAL. PRO VETR 2SALITE c/BARRE 2x12g - SCA V015/12

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V015/12 SCALA CAVAL. PRO VETR 2SALITE c/BARRE 2x12g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gelenkleiter

  • Werkstoff - Glasfaser/Aluminium

  • Länge - 3...3 m

  • Transportlänge - 3 m

  • Anzahl der Sprossen - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049760966

Artikelnummer

FRISCA V015/12

Herstellernummer

SCA V015/12

Hersteller

FRI

Ausführung:

Gelenkleiter

Werkstoff:

Glasfaser/Aluminium

Länge:

3...3 m

Transportlänge:

3 m

Anzahl der Sprossen:

12

Breite:

0.64 mm

Anzahl der Elemente:

2

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Mit Stabilisatoren:

nein

Mit Leine:

nein

Plattformhöhe:

2.78 mm

Mit Rädern:

nein

Nennspannung AC:

1000 V

Nennspannung DC:

1500 V

Entspricht EN 50528:

ja

Mit Mastadapter:

nein

SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA A CAVALLETTO DOPPIA SALITA A GRADINO LARGO - GRADINI n? 2x12 - LUNGHEZZA mt 3,00 - ALTEZZA CAVALLETTO IN USO mt 2,78 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: GRADINI IN ALLUMINIO LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON RIVETTATURA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ACCIAIO ZINCATO, FINITURATERMINALE PIATTA DIMENSIONI mm 200x300 CON ROBUSTA CERNIERA IN ACCIAIO ZINCATO