FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA BC/03R PIATTAF DOMEST. lu0,92 m0,91 - SCA BC/03R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Arbeitsplattform
Max. Tragkraft - 150 kg
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8051160894758
Artikelnummer
FRISCA BC/03R
Herstellernummer
SCA BC/03R
Hersteller
FRI
Ausführung:
Arbeitsplattform
Max. Tragkraft:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
PIATTAFORMA AD USO HOBBISTICO IN ALLUMINO A DOPPIA SALITA A GRADINO PIEGHEVOLE AD ALTEZZA VARIABILE CON SFILO TELESCOPICO - GRADINI n?2x3 - ALTEZZA PIATTAFORMA REGOLABIE da mt 0,62 a mt 0,91 - DIMENSIONI PIATTAFORMA mm 930x300 - CONFORME A NORMAITALIANA D.Lgs.n?81 - DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm. 40, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN ACCIAIO ZINCATO, CERNIERE IN ACCIIAO VENRICIATO CON BLOCCO AUTOMATICO