Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083A/04 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV ANTIR 4g - SCA 6083A/04

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083A/04 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV ANTIR 4g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattformleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2.15...2.15 m

  • Anzahl der Sprossen - 4

  • Breite - 0.9 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049768177

Artikelnummer

FRISCA 6083A/04

Herstellernummer

SCA 6083A/04

Hersteller

FRI

Ausführung:

Plattformleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2.15...2.15 m

Anzahl der Sprossen:

4

Breite:

0.9 mm

Transportlänge:

2.15 m

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Gewicht:

25 kg

Mit Rädern:

ja

Plattformhöhe:

0.94 mm

SCALA PROFESSIONALE A PALCHETTO PIEGHEVOLE ANTI-RIBALTAMENTO CON PIATTAFORMA LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI E CAVALLETTO DI SOSTEGNO SEMI-VERTICALE - GRADINI n?5 - LUNGHEZZA mt 2,40 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,17 - VERSIONE CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-7 ANTI-RIBALTAMENTO SENZA STAFFE LATERALI DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO RIBALTABILE DI DIMENSIONI cm 20x55, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 1,00, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO DIMENSIONI mm 517x670 AD APERTURA AUTOMATICA, DISPOSITIVO PIEGHEVOLE CON VOLANTINO MANUALE, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI, BASETTA POSTERIORE AUTO-FRENANTE CON TAMPONI A TERRA E RUOTE 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO