Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/12 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV 12g - SCA 6083/12

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/12 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV 12g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Plattformleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 4.15...4.15 m

  • Anzahl der Sprossen - 12

  • Breite - 1.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049761796

Artikelnummer

FRISCA 6083/12

Herstellernummer

SCA 6083/12

Hersteller

FRI

Ausführung:

Plattformleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

4.15...4.15 m

Anzahl der Sprossen:

12

Breite:

1.2 mm

Transportlänge:

4.15 m

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

ja

Gewicht:

47 kg

Mit Rädern:

ja

Plattformhöhe:

2.79 mm

SCALA PROFESSIONALE A PALCHETTO PIEGHEVOLE CON PIATTAFORMA LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI E CAVALLETTO DI SOSTEGNO SEMI-VERTICALE - GRADINI n?12 - LUNGHEZZA mt 4,15 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 2,79 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO RIBALTABILE DI DIMENSIONI cm 20x55, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 1,00, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO DIMENSIONI mm 517x670 AD APERTURA AUTOMATICA, DISPOSITIVO PIEGHEVOLE CON VOLANTINO MANUALE, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI, BASETTA POSTERIORE AUTO-FRENANTE CON TAMPONI A TERRA E RUOTE 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO.