FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/12 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV 12g - SCA 6083/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 4.15...4.15 m
Numero di pioli - 12
Larghezza - 1.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052049761796
Codice prodotto
FRISCA 6083/12
Cod. produttore
SCA 6083/12
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
4.15...4.15 m
Numero di pioli:
12
Larghezza:
1.2 mm
Lunghezza compatta (non esteso):
4.15 m
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Peso:
47 kg
Con ruote:
sì
Altezza piattaforma:
2.79 mm


