FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6083/08 SCALA PALCH. PRO c/PIAT LAV 8g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Plattformleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3.15...3.15 m
Anzahl der Sprossen - 8
Breite - 1 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049761765
Artikelnummer
FRISCA 6083/08
Herstellernummer
SCA 6083/08
Hersteller
FRI
Ausführung:
Plattformleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3.15...3.15 m
Anzahl der Sprossen:
8
Breite:
1 mm
Transportlänge:
3.15 m
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
ja
Gewicht:
34 kg
Mit Rädern:
ja
Plattformhöhe:
1.86 mm
SCALA PROFESSIONALE A PALCHETTO PIEGHEVOLE CON PIATTAFORMA LAVORO E PARAPETTO REGOLAMENTARI E CAVALLETTO DI SOSTEGNO SEMI-VERTICALE - GRADINI n?8 - LUNGHEZZA mt 3,15 - ALTEZZA PIATTAFORMA IN USO mt 1,86 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 DOTATA DI: GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA, VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO RIBALTABILE DI DIMENSIONI cm 20x55, PARAPETTO REGOLAMENTARE ALTO mt 1,00, PIATTAFORMA IN ALLUMINIO DIMENSIONI mm 517x670 AD APERTURA AUTOMATICA, DISPOSITIVO PIEGHEVOLE CON VOLANTINO MANUALE, CORRIMANO SU ENTRAMBI I LATI, BASETTA POSTERIORE AUTO-FRENANTE CON TAMPONI A TERRA E RUOTE 125 mm ANTI-SCHIACCIAMENTO.