Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6017/03 SGABELLO PRO PIEGHEVOLE c/PIAT. NYLON 3g - SCA 6017/03

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 6017/03 SGABELLO PRO PIEGHEVOLE c/PIAT. NYLON 3g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Doppeltritt - nein

  • Stehhöhe - 0.72 m

  • Zweiteilig - ja

  • Mit Plattform - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049760294

Artikelnummer

FRISCA 6017/03

Herstellernummer

SCA 6017/03

Hersteller

FRI

Werkstoff:

Aluminium

Doppeltritt:

nein

Stehhöhe:

0.72 m

Zweiteilig:

ja

Mit Plattform:

ja

Sgabello professionale 6017. Pieghevole con piattaforma in nylon rinforzato. Sgabello pieghevole con piattaforma in nylon. Gradino anti-scivolo profondo mm 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista. Montante scatolato a doppia anima mm 80 x 23. Piattaforma in Nylon da mm 260 x 290 con biella di sicurezza anti-chiusura. Rinforzi inferiori per irrigidimento base. Piedini maggiorati con superficie anti-sdrucciolo. Imballo in termoretraibile forte 80 micron. Anno di produzione e marchio del produttore. Libretto e norme d’uso. Pratico e funzionale appositamente studiato per la gestione delle scaffalature all’interno di magazzini industriali.