FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 3040/04 SCALA MULT. HOBBI SNODABILE TRASF. 3x4g - SCA 3040/04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gelenkleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 4.6...4.6 m
Anzahl der Sprossen - 16
Breite - 0.71 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049760058
Artikelnummer
FRISCA 3040/04
Herstellernummer
SCA 3040/04
Hersteller
FRI
Ausführung:
Gelenkleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
4.6...4.6 m
Anzahl der Sprossen:
16
Breite:
0.71 mm
Transportlänge:
1.23 m
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
nein
Gewicht:
14 kg
Mit Rädern:
nein
SCALA AD USO HOBBISTICO MULTIUSO SNODABILE CON CERNIERE A POSIZIONAMENTO AUTOMATICO ANODIZZATA - PIOLI n?4x4 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 4,60 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 1,23 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 - DOTATA DI: ALLUMINIO ANODIZZATO CHE NON SPORCALE MANI, PIOLI mm 30x30, DOPPIA BASETTA STABILIZZATRICE, CERNIERE IN ACCIAIO ZINCATO