Startseite

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA 1969S/08 SCALA AGRICOLA PRO 3PIEDI senza/PUNTA 8g - SCA 1969S/08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gelenkleiter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2.42...2.42 m

  • Anzahl der Sprossen - 8

  • Breite - 0.89 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049761499

Artikelnummer

FRISCA 1969S/08

Herstellernummer

SCA 1969S/08

Hersteller

FRI

Ausführung:

Gelenkleiter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2.42...2.42 m

Anzahl der Sprossen:

8

Breite:

0.89 mm

Transportlänge:

2.42 m

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

nein

Gewicht:

11.4 kg

Mit Rädern:

nein

SCALA PROFESSIONALE AGRICOLA CONICA TREPPIEDI A GRADINO LARGO CON PUNTA TAGLIATA E PUNTALE DI SOSTEGNO PER TERRENI MORBIDI - GRADINI n?8 - LUNGHEZZA mt 2,42 - ALTEZZA VERTICALE DI INGOMBRO IN USO mt 2,27 - CONFORME A NORMA ITALIANA D.Lgs.n?81 DOTATA DI GRADINI LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON ROBUSTA SALDATURA AD ANGOLO NASCOSTA ALLA VISTA E NERVATURE DI RINFORZO IN ALLUMINIO SALDATE