Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-HD-01 PONT.FER.PRO 160x80 c/1PIA EN m1,93 - POKER-HD-01

KopierenKopieren
FRIGERIO CARPENTERIE - FRIPOKER-HD-01 PONT.FER.PRO 160x80 c/1PIA EN m1,93

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Plattformhöhe - 0.92 m

  • Breite - 0.8 mm

  • Rollbar - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052049764483

Artikelnummer

FRIPOKER-HD-01

Herstellernummer

POKER-HD-01

Hersteller

FRI

Max. Plattformhöhe:

0.92 m

Breite:

0.8 mm

Rollbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1.6 mm

Max. Gesamthöhe:

1.93 m

Mit Kippschutz:

nein

TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 1,93 CON DIMENSIONI DI BASE mt 0,80x1,60 DOTATO DI: n?1 PIANO LAVORO, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?1 BASE STANDARD IN DUE PEZZI, n?4 RUOTE 125mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO