FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-3001-11 PONT.FER.PRO c/6PIAN-STA-SC EN m13,65 - EXP-3001-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 12.6 m
Breite - 1.2 mm
Rollbar - nein
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8052049766135
Artikelnummer
FRIEXP-3001-11
Herstellernummer
EXP-3001-11
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
12.6 m
Breite:
1.2 mm
Rollbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 mm
Max. Gesamthöhe:
13.65 m
Mit Kippschutz:
ja
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 12,45 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,20x2,00 DOTATO DI: n?6 PIANI LAVORO COMPLETI, n?1 FERMAPIEDE, n?2 PARAPETTI TERMINALI, n?10 PARAPETTI INTERMEDI, n?1 BASE RIGIDA A MONTAGGIO RAPIDO, n?4 STAFFE STABILIZZATRICI REGOLABILI, n?4 RUOTE 200mm ANTI-SCHIACCIAMENTO CON FRENO ANTERIORE, n?5 SCALE INTERMEDIE - VERSIONE CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN1004-1/2 CON USO SENZA ANCORAGGIO


