FRIGERIO CARPENTERIE - FRIEXP-08SSP PON.FER.PRO 200x120 m10,05 s/PIA-STA-LIV - EXP-08SSP
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Plattformhöhe - 9 m
Breite - 1.2 mm
Rollbar - nein
Werkstoff - Stahl
Länge - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8051160899159
Artikelnummer
FRIEXP-08SSP
Herstellernummer
EXP-08SSP
Hersteller
FRI
Max. Plattformhöhe:
9 m
Breite:
1.2 mm
Rollbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2 mm
Max. Gesamthöhe:
10.05 m
Mit Kippschutz:
nein
TRABATTELLO PROFESSIONALE IN FERRO ZINCATO TIPO TRADIZIONALE ALTO mt 10,05 CON DIMENSIONI DI BASE mt 1,20x2,00 - VERSIONE SOLO STRUTTURA SENZA PIANI LAVORO, SENZA FERMAPIEDE, SENZA PARAPETTI, SENZA STAFFE STABILIZZATRICI


