FRACARRO - FRAPAS4117101 PAS4117101 Coax Triplex PE 18,5dB - PAS4117101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 1 mm
Innenleiter-Durchmesser - 1 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - Polyolefine
Anzahl der Schirmlagen - 1
Packung
100 ST
EAN
8016978052165
Artikelnummer
FRAPAS4117101
Herstellernummer
PAS4117101
Hersteller
FRA
Außenleiter-Durchmesser:
1 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
Polyolefine
Anzahl der Schirmlagen:
1
UV-beständig:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Dielektrikum:
PE/Luft
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
22 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
22 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
22 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...55 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C
Gepaartes Koaxialkabel:
nein
2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):
nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mit Nagetierschutz:
nein
Anzahl der Mantelschichten:
1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
nein
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung