Startseite

FRACARRO - FRA999270 BT2.1 BATT. FR 12V 2,3Ah - 999270

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA999270 BT2.1 BATT. FR 12V 2,3Ah

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Nasszelle, Akku geladen)

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität 15 h - 0 Ah

  • Typ - sonstige

  • Anwendung - Backup/Floating

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978020850

Artikelnummer

FRA999270

Herstellernummer

999270

Hersteller

FRA

Ausführung:

Blei (Nasszelle, Akku geladen)

Nennspannung:

12 V

Kapazität 15 h:

0 Ah

Typ:

sonstige

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

nein

Geeignet für USV:

nein

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

ja

Geeignet für Telekommunikation:

nein

Steckverbinder:

Faston 4,8

Frontanschluss:

nein

Peukert-Zahl:

0

Batteria ad alta affidabilita e lunga durata