FRACARRO - FRA910362 HYBRID WHITE DEFENDER HYBRID WHITE WL - 910362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 64
Integriertes Wählgerät - ja
Betriebsspannung - 12 V
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 2
Ereignisspeicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978096091
Artikelnummer
FRA910362
Herstellernummer
910362
Hersteller
FRA
Anzahl der Meldegruppen:
64
Integriertes Wählgerät:
ja
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
nein


