Startseite

FRACARRO - FRA910310 MOD-5REL MODULO A 5 RELÈ - 910310

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910310 MOD-5REL MODULO A 5 RELÈ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - nein

  • Analog-Anschluss - nein

  • ISDN-Anschluss - nein

  • Digitalübertragung (AWUG) - nein

  • Sprachübertragung (AWAG) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978083800

Artikelnummer

FRA910310

Herstellernummer

910310

Hersteller

FRA

Funk-Ersatzweg (GSM):

nein

Analog-Anschluss:

nein

ISDN-Anschluss:

nein

Digitalübertragung (AWUG):

nein

Sprachübertragung (AWAG):

nein

Mit Gehäuse:

nein

Mit Netzteil:

nein

Max. Anzahl der Eingänge:

5

Scheda interfaccia che dispone di 5 uscite rele a doppio scambio da 1A a 12V max. Il comando di attivazione puo essere dato da un comando logico (uscita Open Collector). Il modulo e particolarmente indicato per aumentare le uscite a rele a scambi puliti sulle centrali di comando.