Startseite

FRACARRO - FRA910301 DEFENDER 8 CENTRALE ANTINTR.4-8 - 910301

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA910301 DEFENDER 8 CENTRALE ANTINTR.4-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 8

  • Integriertes Wählgerät - nein

  • Betriebsspannung - 12 V

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 2

  • Ereignisspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978083879

Artikelnummer

FRA910301

Herstellernummer

910301

Hersteller

FRA

Anzahl der Meldegruppen:

8

Integriertes Wählgerät:

nein

Betriebsspannung:

12 V

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

nein

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Schnittstelle extern:

nein

Höhe:

21 mm

Breite:

280 mm

Tiefe:

80 mm

Centrale di comando con accessori interamente su bus, telegestibile, per impianti antintrusione a 4 linee espandibili a 8, liberamente programmabili. Possibilita di abbinare un kit di chiavi meccaniche (CHMEC-KIT). Defender 12: Centrale di comando con accessori interamente su bus, telegestibile, per impianti antintrusione a 8 linee espandibili a 12, liberamente programmabili. Sono adatte per impianti antintrusione di piccole dimensioni come ad esempio: monolocali/bilocali, appartamenti, piccoli negozi. Sono dotate di pulsanti e LED di controllo integrati. La gestione delle centrali Defender 8 e 12 e effettuabile mediante chiavi elettroniche con tecnologia RFID e tastiera T8N con display LCD. Facili e versatili da configurare grazie alla possibilita di scegliere fra programmazione a dip-switch, pulsanti a bordo centrale, tastiera T8N, PC. E possibile suddividere le linee su 4 partizioni. Entrambe le centrali permettono di alloggiare direttamente al loro interno i combinatori telefonici digitali su bus PSTN e GSM.