FRACARRO - FRA910071 T6N TASTIERA CE16 - CE64T - 910071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit LCD-Anzeige - ja
Mit LED-Anzeige - ja
Touchpanel - ja
Anzahl der Gruppen - 32
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Dispositivi di comando
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978043743
Artikelnummer
FRA910071
Herstellernummer
910071
Hersteller
FRA
Mit LCD-Anzeige:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Touchpanel:
ja
Anzahl der Gruppen:
32
Montageart:
sonstige
Erweiterungspanel:
ja
Höhe:
125 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
weiß
Tastiera T6N permettono di configurare e gestire da remoto le centrali antintrusione della gamma Fracarro. Tastiera a display per la gestione delle centrali Solution16, CE16T e CE64T.